材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.55
外形寸法(mm)209.9×90.4×90.4
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)9.8
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平34〜107°×垂直19〜55°×対角39〜130°
焦点距離(mm)2.7〜12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
画素数5メガピクセル
保管温度(℃)-30〜+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒〜1/100000秒
各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30〜+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル