HDMI延長ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21126064 品番 KM-HD20-UEN03
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです
最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。

仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし ブラック 種類HDMI 規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません ケーブル長(m)約0.3(コネクタも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス) 対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種) プラグ金メッキ コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)約6 シールド3重シールド 被覆PVC RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス) 対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し) 帯域幅(Gbps)48(理論値)
注意
※8K/60Hzでは同時にウルトラハイスピードケーブルを、4K/60HzではプレミアムHDMIケーブル(又はウルトラハイスピードケーブル)を使用してください。また、ケーブルの長さが全体で5m以下になるような長さでご使用ください。
※本製品は信号増幅のICなどを使用していないパッシブタイプのケーブルです。使用する機器、合わせて使用するHDMIケーブルの仕様によっては信号の減衰によって正常に使えない場合もあります。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
映像と投影時
社会福祉法人さくら会 様 (医療・福祉・介護関連業)

プロジェクター設置場所から離れた位置でのpc使用に、問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする