HDMI光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)100(SR含む) 注文コード21126116 品番KM-HD20-FB100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はケーブル長2種類から選べます 他の種類を見る

HDMI端子を持つテレビ、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PS3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応

仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):あり 寸法(mm)コネクタ:約20.8×11.4×58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ) 種類HDMI ケーブル長(m)100(SR含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)約4.7 UL規格NON UL 対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60Hz HDMI規格ハイスピード
注意
※本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。
※本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする