HDMI切替器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21126168 品番SW-HDR21BD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
PlayStation5に対応しています。

仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)約0.5 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)5 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20〜60℃/80%以下(結露無き事) 動作温湿度範囲0〜50℃/80%以下(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数2×1双方向 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(bits)最大18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
注意
※分配出力機能はありません。
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒〜5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする