KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588

KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588
KB-T6AWP-05BK LANケーブル サンワサプライ 21126588

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード21126588品番KB-T6AWP-05BK
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。
使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)5構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする