仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)10構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応〇