LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 注文コード21126685 品番LA-FL6TS-03BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はケーブル長7種類から選べます 他の種類を見る

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネットに対応。カテゴリ6規格に準拠しています。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180°曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。

仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 ブルー タイプフラット 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)3 コネクタ形状RJ-45コネクタ 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります 機能ツメ折れ防止コネクタ:有、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:UTP、導体構造:より線 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2(フラットタイプ) ケーブルサイズ(AWG)30 カテゴリーCAT6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21126685 LA-FL6TS-03BL 76028732 LA-FL6-03BL カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ 1個 639 税込703 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする