USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21126850 品番KU20-15BKHK2
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様認証有無:有り ブラック 種類USB2 規格線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1.5、1.5〜1.99(MD) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)約5 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする