電源コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21129440 品番TR-KB1N
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

渡航先の国で使えるノートパソコン用電源コードです。
最大250Vまで対応しています。
コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れています。

付属品Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト 適合規格PSE コード長さ(m)0.6 定格容量2.5A・250Vまで 電源コード(m)0.6 プラグ形状Cタイプ、2P RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本機には電圧の変換機能はありません。
※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。
※本機付属の3ピン変換アダプタは、DELLパソコンの一部の機種には使用できませんのでご注意ください。
※付属品のCタイプからAタイプへ変換するアダプタのみPSE表示あります。(PSE認可のアダプタ)<対応国>【Aタイプ】アメリカ・カナダ・グアム・台湾・サイパン・カンボジア・フィリピン・ブラジル・メキシコ【Cタイプ】イタリア・インド・インドネシア・オーストリア・スイス・タイ・スウェーデン・ドイツ・フランス
※日本国内では使用できません。
※経済産業省例外承認済商品本製品は経済産業省の例外承認を受けた商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする