TOP
TOPの ベル・ホーン
チビ丸ベル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21132854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥709
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
自転車用ベル
用途
自転車用ベル
材質
アルミ
色
ブラック
直径(Φmm)
33
ハンドル径(Φmm)
22.2