トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの SDカード
トランセンドの SDHC
SDHCカード UHS-I U1 (MLC)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
16
注文コード
21133177
品番
TS16GSDC500S
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)
2(0.07oz)
保証期間
5年
フラッシュ
MCL NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)〜85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)
16
SDスピードクラス
Class 10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7〜3.6