SDHCカード UHS-I U1 (MLC)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 注文コード21133186 品番TS32GSDC500S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュMCL NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)32 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする