microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)128 注文コード21133256 品番TS128GUSD300S-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 フラッシュ3D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)128 UHSスピードクラスUHS-I U3 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする