トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの マイクロSDカード
トランセンドの マイクロSDHC
microSDHCカード Class10 (TLC)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21133290
品番
TS4GUSD300S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)
0.4(0.01oz)
保証期間
5年
フラッシュ
2D NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)〜85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)
4
SDスピードクラス
Class 10
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7〜3.6