microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133308 品番TS16GUSD300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g)0.4(0.01oz) 保証期間5年 フラッシュ2D NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB)16 SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする