USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21133694 品番 TS64GJF790C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。
USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。
コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。

寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41") ブラック 質量(g)9(0.32oz) キャップタイプスライド式 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-C 容量(GB)64
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21133694
2024-01-26
用途:
データバックアップ
有限会社フェイヅ 様 (卸売・小売業)

64GBでこの値段はお得感があります。
C-タイプ専用のUSBが欲しかったのでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする