USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930C

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133755 品番TS512GJF930C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。

寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31") ゴールド 質量(g)11(0.39oz) キャップタイプキャップ式 速度読出し:最大420MB/s インターフェースUSB 3.2 Gen 1 保証期間5年 OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 容量(GB)512 書込速度(MB/s)最大400
注意
※USB Type-AとType-Cのコネクタを同時に使用することはできません。モバイル機器はUSB OTGに対応している必要があります。
※ゲームやアプリをゲーム機から外付けストレージに保存する場合、特定の条件を満たす必要があります。使用前に互換性を確認してください。
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
PCとiPadのデータやり取り
金融・保険業

PCで保存している音楽ファイル、ビデオデータのiPadでの再生および機器間のデータ移管やファイル保存に使っている。
USB AタイプとCタイプの両方の端子があるので、USBを抜き差しするだけでデータの移管ができる画期的な商品。
250GBの容量があるのでデータの保存には十分キャパがある。

2025-10-24
用途:
スマホから画像の転送
医療・福祉・介護関連業

スマホからの画像転送が可能のようでしたので購入しましたが、どうしてもうまく行きません。残念です。

2026-01-05
用途:
スマホから画像の転送
医療・福祉・介護関連業

iPhoneから画像データを移行したかったですが、どうしても出来ません。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする