ADESSO
比較的に傷に強い素材のSofa マルコ(組立設置)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
DBL(ダークブルー)
DBL(ダークブルー)
DGY(ダークグレー)
GN(グリーン)
LBR(ライトブラウン)
SBL(スカイブルー)
YE(イエロー)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21136589
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。張地は特殊表面加工を施しています。表面の生地は、めくる事ができますので「手洗い可能」
用途
室内のみ
色
DBL(ダークブルー)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×390×400
仕様
丸型Stool
材質
木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%
幅(mm)
390
高さ(mm)
400
奥行(mm)
390
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません