曜日別特売
- 比較的に傷に強い素材のSofa マルコ(組立設置) ADESSO 21136598

比較的に傷に強い素材のSofa マルコ(組立設置)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
DGY(ダークグレー)
内容量1セット注文コード21136598品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。張地は特殊表面加工を施しています。表面の生地は、めくる事ができますので「手洗い可能」

用途室内のみDGY(ダークグレー)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×390×400仕様丸型Stool材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%幅(mm)390高さ(mm)400奥行(mm)390
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1につき14,000/税込15,400
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする