曜日別特売
- 比較的に傷に強い素材のSofa グロス(組立設置) ADESSO 21136720

比較的に傷に強い素材のSofa グロス(組立設置)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
PI(ピンク)
内容量1セット注文コード21136720品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
座った時に頭までフィットする背もたれハイバックソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。また脚は木製塗装ブラウン。

用途室内のみPI(ピンク)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1630×870×950座面高さ(mm)400仕様2.5Pソファ材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%幅(mm)1630高さ(mm)950奥行(mm)870座高(mm)400
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,500/税込17,050
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき15,500/税込17,050
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする