ADESSO
比較的に傷に強い素材のSofa グロス(組立設置)
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
色
RBR(レッドブラウン)
CGY(チャコールグレー)
GN(グリーン)
LBR(ライトブラウン)
RBR(レッドブラウン)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21136729
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
座った時に頭までフィットする背もたれハイバックソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。また脚は木製塗装ブラウン。
用途
室内のみ
色
RBR(レッドブラウン)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1630×870×950
座面高さ(mm)
400
仕様
2.5Pソファ
材質
木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%
幅(mm)
1630
高さ(mm)
950
奥行(mm)
870
座高(mm)
400
注意
※商品の中に同梱されている取扱説明書通り、座面の上で飛んだり跳ねたりしないでください故障の原因になります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません