曜日別特売
HF-534-C ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 21139014

HF-534-C ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 21139014
HF-534-C ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 21139014

ミリオン ビニルテープ

(42件のレビュー)
内容量1箱(200巻)テープ幅(mm)19注文コード21139014品番HF-534-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品

用途
電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材ポリ塩化ビニルフィルム主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁グリーンマーク認定
注意
※若葉、アイボリーは非JIS品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 工場の床のラインテープとして使用

粘着力が強く、長時間の使用に適しています。使いやすいので各工場でリピートしています。環境面にも配慮されているので高評価です

対象商品 : 09388154
2024-01-12
用途: 電気配線の結線に使用
FA電機

手で切れ易いので毎回これをリピートしています。
これ一択です。

対象商品 : 09388276
2023-02-04
用途: ボーリング作業中に
モール工業

寒くても、固くならず、接着力もいい非常にいい商品です

対象商品 : 09388154
2022-04-28
用途: 電気工事 アンテナ工事

一つトラックに載せておくと安心。信頼のブランドです。

対象商品 : 09388145
2020-08-19
用途: 工場内での作業時

大きさ幅等も丁度よく、粘着力もあり、使いやすいです

対象商品 : 09388224
2020-07-14
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

エアコン工事に使用します。コーテープと色が合います。

1が参考にしています
対象商品 : 09388154
2019-10-04
用途: リングスリーブ後のテープ巻き
建設業・工事業

小さいサイズで狭い場所でも使いやすい。

いつも使っているので、在庫があると助かります。

対象商品 : 09388224
2019-07-25
用途: エアコン配管に使うテープ

非粘着テープのテープを留めるのに使用しています。伸びもよく因幡で出ているものと同じですがこちらのほうが価格も安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする