SUNNEX
SUNNEXの 厨房機器・設備・調理機械
SUNNEXの その他調理機械
アイスクラッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21139319
品番
MIC-C(CX1)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
クラッシュアイスを手軽に作れる手動式アイスクラッシャー
材質
【蓋・コンテナ】AS樹脂、【本体】亜鉛合金・クロームメッキ(樹脂部/ABS樹脂)、【刃部】SS430
質量(kg)
1.5
寸法(cm)
27×16×16