曜日別特売
JCDQA16-10-M9BVM 薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA16 SMC 21141095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQA16JCDQA16-10-M9BVM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(M) 1
注文コード
21141095
品番
JCDQA16-10-M9BVM
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする