A-LOK チューブ継手(MSELK BSP テーパ おすエルボー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21142268 品番8MSEL8K-316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パーカー A-LOK(R)チューブ継手は化学、石油、発電、パルプ、製紙工場などで使用される計測装置、プロセス装置、制御装置、分析器、環境装置などに使用できるように特別に設計されています。
また、A-LOK®(R)チューブ継手は、高品位のチューブ継手が必要なその他の分野にも幅広く応用することができます。

材質ステンレス 寸法L(mm)26.2 寸法C(mm)35.8 寸法R(mm)19.1 H(mm)33.3 ねじ径(inch)BSP TR パイプねじ:1/2 チューブ外径(inch)1/2 互換品番810-2-8RT 寸法W(inch)六角部:7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする