MJ0068 バインダースポーツベスト MJ0068 ボンマックス 21148654

バインダースポーツベスト MJ0068

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21148654 品番MJ0068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスからカジュアルまで活用できるスポーツベスト。
リップストップ素材を使用したスポーティーなベストは、ビジネスシーンにも対応する細身のシルエットで仕上げています。
タイドアップしたシャツにも難なく合わせられます。
身体にフィットするニットテープ使用。
背中部分は、通気性も良くプリントもしやすいフラシ仕様になっています。
裏地にはメッシュを施し通気性を高めています。加えてビジネスシーンで重宝する便利なペン差しも内蔵しています。

ダークグレー サイズM 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)39 着丈(cm)68 機能撥水性 身幅(cm)53 生地リップストップ 色番22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21148417
2020-08-04
用途:
普段が着用
有限会社ヘルプス 様 (建設業・工事業)

作業時以外でも、安っぽくなくなかなかいい感じです。

対象商品:
21148654
2019-05-24
用途:
ベスト ダークグレー
サービス業

色・作りに問題ありませんが、
チャックを閉める時、スムースとは言えない点が、
★1個マイナスとなりました。
欲を言うと、裏メッシュが上半分なので全体的にあれば、
清涼感も増すかも。
前ポケットの裏側に、裏ポケットらしきものがあり、
なにかと使えそうです。

対象商品:
21148417
2019-05-24
用途:
ベスト ロイヤルブルー
サービス業

色・作りに問題ありません。
欲を言うと、裏メッシュが上半分なので全体的にあれば、
清涼感も増すかも。
前ポケットの裏側に、裏ポケットらしきものがあり、
なにかと使えそうです。

対象商品:
21148417
2016-05-28
用途:
ハウスクリーニング
北大阪ライフサポート 様 (サービス業)

ほぼ、期待してた通りです。首まわりが、もう少し楽になれば、いいよね〜!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする