ISO 変換用継手(アダプタ RA)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質316 ステンレス鋼 ねじ【NPTねじ めねじ】T1:1/2、T2:1/4 注文コード21152987 品番8-4 RA-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は材質・ねじなど23種類から選べます 他の種類を見る

計装用途に設計された品質
清浄度を維持するために、密封透明樹脂シュリンク・パック箱に包装
作動圧力は動力配管規格 ANSI B31.1 および 化学・石油精製配管規格 ANSI B31.3 に基づき計算
管継手ねじは、すべて米国管用ねじ山(NPT)タイプで、ANSI B1.20.1 の要求レベルを凌駕

材質316 ステンレス鋼 R14.2 D42.9 ねじ【NPTねじ めねじ】T1:1/2、T2:1/4 寸法D(Φmm)42.9 寸法R(mm)14.2 作動圧力範囲(MPa)35.9 寸法W(inch)六角:1-1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする