HM-200.4 三相200V 本体のみ 油圧ホース加締機 プロフレックス 21153179

油圧ホース加締機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台仕様低圧(デリバリーホース):2"インチ、締上形状:8方締、最大ダイス長:Φ62-75mm、ダイスモデル:PB239、最大推力:130t注文コード21153179品番HM-200.4 三相200V 本体のみ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000
付属品ダイスハンドル仕様低圧(デリバリーホース):2"インチ、締上形状:8方締、最大ダイス長:Φ62-75mm、ダイスモデル:PB239、最大推力:130tオプション台車(ダイスラック付)電源三相200V 3kW能力【加締】1W:1-1/2"インチ、2W:1-1/2"インチ、4S:、4S:1-1/4"インチ、加締速度:3.5Φmm/S、閉まり速度:3.5Φmm/S、開き速度:5.9Φmm/S本体質量(kg)160(オイル含まず)タンク油量(L)50最大開口径(mm)70、ダイス無:100寸法(横×奥行×高さ)(mm)750×480×630油流量9L/min(280bar)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

加締機紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする