チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21154710 品番SR450-304-NR
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに
対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・
R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。
真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。
ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。
YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。

形状ソケット 寸法(mm)1/2 材質(本体)SUS304 質量(g)403 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)71.7 寸法H(mm)29(二面) 材質(シール)水素添加ニトリルゴム 寸法TRc1/2 寸法D(Φmm)45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.41(45) 寸法E(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])6.37(65) 最小断面積(mm2)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする