曜日別特売
N205-2P クイックディスコネクター N205型 プラグ ニューマシン 21159926

クイックディスコネクター N205型 プラグN205-2P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
37
注文コード
21159926
品番
N205-2P
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。

質量(g)
37
ピン数(ピン)
2
材質
金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状
プラグ
材質(本体)
樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
使用温度範囲(℃)
~105
寸法L(mm)
27.7
寸法H(mm)
21(六角)
寸法D(Φmm)
16.6
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39(4)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.98(10)
材質(Oリング)
フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)
24.1
材質(パッキン)
フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする