クイックディスコネクター N205型 プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピン数(ピン)3 注文コード21159935 品番N205-3P
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はピン数など2種類から選べます 他の種類を見る

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。

材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 質量(g)38 使用温度範囲(℃)〜105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) ピン数(ピン)3 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする