※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-BS-NP2-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21160678 NCV-BS-NP2-N チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン 21160678

チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続1/4インチ 注文コード21160678 品番NCV-BS-NP2-N
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は接続など12種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

材質(本体)真鍮 質量(g)25.2 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)29 寸法H(mm)14(六角) 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)12 ねじの種類おねじ×おねじ 寸法TR1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 接続1/4インチ 寸法d(Φmm)3.5 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) Cv値0.482 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする