※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧バルブ
ニューマシンの その他バルブ
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
3/8インチ
注文コード
21160687
品番
NCV-BS-NP3-N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
真鍮
質量(g)
45.4
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
17(六角)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
14
ねじの種類
おねじ×おねじ
寸法T
R3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
接続
3/8インチ
寸法d(Φmm)
5
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
Cv値
0.733
RoHS指令(10物質対応)
対応