※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧バルブ
ニューマシンの その他バルブ
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21160897
品番
NCV-316-MF4-V
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
SUS316
質量(g)
200.9
使用温度範囲(℃)
-15〜180
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
27(六角)
材質(シール)
フッ素ゴム
寸法A(mm)
14.5
ねじの種類
おねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
寸法B(mm)
18.5
接続
1/2インチ
寸法d(Φmm)
8
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
Cv値
1.532
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
R1/2
寸法T2
Rc1/2