※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧バルブ
ニューマシンの その他バルブ
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21160906
品番
NCV-BS-FF1-N
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)
真鍮
質量(g)
37.2
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
14(六角)
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
9
ねじの種類
めねじ×めねじ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.96(20)
接続
1/8インチ
寸法d(Φmm)
3.7
使用流体
空気/水/油
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
9.8(100)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.007(0.07)
Cv値
0.312
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T2
Rc1/8