※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-BS-FF3-V チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン 21160967 NCV-BS-FF3-V チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン 21160967

チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21160967 品番 NCV-BS-FF3-V
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。
逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

材質(本体)真鍮 質量(g)118.1 使用温度範囲(℃)-15〜180 寸法L(mm)55 寸法H(mm)21(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法A(mm)14 ねじの種類めねじ×めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20) 接続3/8インチ 寸法d(Φmm)6.2 使用流体空気/水/油 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) Cv値0.733 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法T2Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする