Modes
Modesの ランタン
LEDランタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21161780
品番
TFR-31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
アンティーク調でインテリアとしても使えるデザイン。軽量なので持ち運びも便利。キャンプやインテリア照明などにも。LEDランタンで昼光色と電球色の3つの光が楽しめます。充電式
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
140×125×195
質量(g)
494
消費電力(W)
8
電源
充電:USB Type-C 5V 2.4A以下
保護等級
IPX5(充電口カバー装着が必要)
バッテリー
リチウムイオン18650
使用電池
専用充電池
充電時間(時間)
約8.5
バッテリー容量(mAh)
1800×2個
明るさ(Lm)
最大400
点灯時間
5時間50分〜72時間
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電をおこなってください。