KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクドライバー
トルクドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21162044
品番
CN50DPSK-H
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長(mm)
255
種類
ダイヤル型
精度(%)
±3
置針
有
最小目盛(cN・m)
2
トルク調整範囲(cN・m)
10〜50
負荷方向
左右