曜日別特売
AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478

AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478
AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478
AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478
AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478
AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478
AC500XLHR エアコンプレッサ 11L マキタ 21163478

エアコンプレッサ 11L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)高圧83(2.5MPa時)
高圧83(2.5MPa時)
一般圧98(0.69MPa時)/高圧83(2.5MPa時)
空気取出口高圧4
内容量1台注文コード21163478品番AC500XLHR
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
吐出空気量(L/min)高圧83(2.5MPa時)騒音レベル(dB(A))速打ちモード時62/静音モード時59タンク容量(L)11長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式空気取出口高圧4電源(単相/V)100
関連資料:(4.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする