画像準備中

チップ(フライス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 材質DM4 注文コード21164255 品番SDCW1204EETR DM4
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は形状・材質・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
材質DM4 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする