Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
真鍮
コネクタA
プッシュイン10mm
注文コード
21164860
品番
NPQH-L-Q10-E-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コネクタA
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン10mm
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
578273
コネクタC
-
コネクタD
-