Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
真鍮
コネクタA
プッシュイン14mm
注文コード
21164878
品番
NPQH-L-Q14-E-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
材質・コネクタA
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン14mm
コネクタB
プッシュイン14mm
モデル
578275
コネクタC
-
コネクタD
-