曜日別特売
NPQH-L-Q8-E-P10 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festo 21164905

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)材質(本体)真鍮コネクタAプッシュイン8mm注文コード21164905品番NPQH-L-Q8-E-P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)20動作温度(℃)0~+150RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン8mmコネクタBプッシュイン8mmモデル578272コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする