曜日別特売
NPQP-L-Q6-E-FD-P10 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festo 21164948

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)材質(本体)ポリプロピレンコネクタAプッシュイン6mm注文コード21164948品番NPQP-L-Q6-E-FD-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)ポリプロピレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)10動作温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン6mmコネクタBプッシュイン6mmモデル133106コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする