Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
ポリプロピレン
コネクタA
R 1/8 オス
注文コード
21165009
品番
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コネクタA
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-20~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/8 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
モデル
133053
コネクタC
-
コネクタD
-