0170-032 354C スマートつまみ BEST(金物) 21165743

0170-032 354C スマートつまみ BEST(金物) 21165743 0170-032 354C スマートつまみ BEST(金物) 21165743

354C スマートつまみ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21165743 品番0170-032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

穴深さ(mm)(ねじ穴)17 付属品トラス小ネジM4×35mm 用途家具に取り付けるつまみ。 サテンニッケル 種類つまみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21165743
2017-03-01
用途:
ケースノブ交換
株式会社国際テレビ 様

形状も使いやすい、供回り防止の突起もよかったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする