BEST(ベスト)[金物]
381 つまみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21166093
品番
0170-076
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
サテンゴールド
種類
つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24.5×24.5×22