0170-086 362 ハンドル BEST[金物] 21166215

0170-086 362 ハンドル BEST[金物] 21166215
0170-086 362 ハンドル BEST[金物] 21166215

362 ハンドル

(5件のレビュー)
サテンニッケル
ビスピッチ(mm)96
全長(mm)110.5
内容量1個注文コード21166215品番0170-086
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途
家具に取り付ける取手。
全長(mm)110.5サテンニッケル寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×26.5ビスピッチ(mm)96付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21166258
2024-11-08
用途: 取り替え
大蔵工務店建設業・工事業

見た目はそこそこ高級感あり。
デザインもシンプルでよい。
使い勝手は、指が4本入らないので、開け閉め時ちょっと痛いかな。見た目重視。
もし使い勝手を求めるなら角張ったタイプが良いと思います

対象商品 : 21168735
2022-04-13
用途: 流し台取っ手交換用
T-WORKSHOP建設業・工事業

ネジピッチ同サイズの交換部材として購入しました。
ピッタリ既存穴に合い、見違えるように流し台がきれいになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21166215
2022-06-17
用途: 棚の取手交換として
建設業・工事業

値段からは想像出来なぐらい質感よいです。
3度もリピートして購入しております。

対象商品 : 21166215
2022-06-04
用途: 扉の開閉
製造業

何個か注文しましたがバリがある商品がありました。
期待していましたが満足できるクオリティではありませんでした。

対象商品 : 21168753
2020-03-17
用途: クローゼットの引手交歓
建設業・工事業

クローゼットの引手が壊れていたので取り替えました。
交換作業もしやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする