362 ハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21166233 品番 0170-089
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) アウトレット
¥579469

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)81 サテンゴールド 寸法(幅W×奥行D)(mm)11×23 ビスピッチ(mm)64 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 取手取手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21166258
2024-11-08
用途:
取り替え
大蔵工務店 様 (建設業・工事業)

見た目はそこそこ高級感あり。
デザインもシンプルでよい。
使い勝手は、指が4本入らないので、開け閉め時ちょっと痛いかな。見た目重視。
もし使い勝手を求めるなら角張ったタイプが良いと思います

対象商品:
21168735
2022-04-13
用途:
流し台取っ手交換用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

ネジピッチ同サイズの交換部材として購入しました。
ピッタリ既存穴に合い、見違えるように流し台がきれいになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21166215
2022-06-17
用途:
棚の取手交換として
建設業・工事業

値段からは想像出来なぐらい質感よいです。
3度もリピートして購入しております。

対象商品:
21166215
2022-06-04
用途:
扉の開閉
製造業

何個か注文しましたがバリがある商品がありました。
期待していましたが満足できるクオリティではありませんでした。

対象商品:
21168753
2020-03-17
用途:
クローゼットの引手交歓
建設業・工事業

クローゼットの引手が壊れていたので取り替えました。
交換作業もしやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする