2033 ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21167572 品番 0170-231
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)110 ビスピッチ(mm)96 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 クローム 寸法(幅W×奥行D)(mm)11×26 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21167572
2021-08-08
用途:
チェストの壊れた取手の交換
農・林・水産業

意匠が似ていて、ねじピッチが同じなのでこれを選択しました。
・ねじ込み深さは約3mm
・高光沢クローム

壊れていない取手とほぼほぼ同じでパッと見違和感がなく満足です。

対象商品:
21167597
2021-01-19
用途:
既存システムキッチンの補修用として
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

サイズ感ぴったりでよかったです。128mmは標準的です。
ネジは既存のものを流用しています。

対象商品:
21167597
2019-09-01
用途:
キッチンの扉取っ手の交換
その他業種

湾曲なので穴の位置が難しかった、付属のねじはちょっとしゃばくて何度かやり直すとネジ穴が壊れてしまいました。ですが付いてみるととてもシンプルで良かったと思います。

対象商品:
21167572
2019-05-27
用途:
自作のタンスの扉に取り付ける
教育・研究機関

デザインが良く、使いやすい。ゴールドが品切れで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする